DDD-E3 18.41-20.00 NOM 0 Dvoutrubicové vrtací hlavy pro hluboké otvory se 4břitým vnějším závitem a pájenými břity

Artiklové číslo: 3350001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3350001
EAN / GTIN 7291075227147
Číslo výrobce 3350001
L-číslo L24020 560

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TDO-I0
  • Maximální prumer rezu (DCX) 20 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 18.41 mm
  • Celková délka (OAL) 50 mm

Ze stejné série "ISCARDEEPDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku