DSTR-IC 124.00-134.99 Jednotrubové trepanovací vrtáky s jednozávitovým vnitřním závitem, kartušemi a nastavitelným průměrem (průměr 100-306 mm)

Artiklové číslo: 4841360
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4841360
EAN / GTIN 7291075467208
Číslo výrobce 4841360
L-číslo L24020 347

Popis

Popis:

Vrtací tělesa s WSP

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 114 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-O28
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 134.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 124 mm
  • Funkcní délka (LF) 149 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Příslušenství

Náhradní díly

Ze stejné série "ISCARDEEPDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku