DDC-EC 148.00-159.99 Dvoutrubkové vrtáky se 4stupňovým vnějším závitem, kartušemi a nastavitelným průměrem (průměr 40-184 mm)

Artiklové číslo: 4841335
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Záhlubníky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4841335
EAN / GTIN 7291075466942
Číslo výrobce 4841335
L-číslo L24020 326

Popis

Popis:

DDC-EC 148,00-159,99

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 137 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 159.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 148 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 10.4 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 155 mm
  • Pocet drážek (NOF) 1
  • Funkcní délka (LF) 225 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "ISCARDEEPDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku