DDC-EC 47.01-51.70 Dvoutrubkové vrtáky se 4stupňovým vnějším závitem, kartušemi a nastavitelným průměrem (průměr 40-184 mm)

Artiklové číslo: 4841322
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Záhlubníky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4841322
EAN / GTIN 7291075466829
Číslo výrobce 4841322
L-číslo L24020 299

Popis

Popis:

DDC-EC 47,01-51,70

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 43 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 51.7 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 47.01 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 6.4 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 48 mm
  • Pocet drážek (NOF) 1
  • Funkcní délka (LF) 100 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Příslušenství

Náhradní díly

Ze stejné série "ISCARDEEPDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku