{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | GLM50-27C | |
Přesnost měření | ±1,5 mm | |
Závit pro stativ | 1/4 palec | |
Rozhraní | Bluetooth rozhraní | |
Ochranná třída IP | IP 65 | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 2 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081551 LR6 | |
Dosah | 50 m | |
Sčítání/odčítání | ano | |
Minimální / maximální měření | ano | |
Výpočet plochy a objemu | ano | |
Nepřímé měření (Pythagoras) | ano | |
Senzor sklonu | 360 stupeň | |
Vyvolání posledních měření | ano | |
Napájení | 081551 LR6 | |
Životnost baterie (měření) | 25 000 | |
Třída laseru dle IEC 825-1 | 2 | |
Délka | 119 mm | |
Šířka | 53 mm | |
Výška | 29 mm | |
Hmotnost | 200 g | |
Druh produktu | Přístroj na měření vzdálenosti |
Katalogové číslo | 465560 GLM50-27C | |
EAN / GTIN | 4059952518824 | |
Číslo výrobce | 0601072T00 |