Multifunkční/laserový držák, Typ: 1

Artiklové číslo: 861785 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 200 mm
Šířka 140 mm
Výška 60 mm
Hmotnost 0,25 kg
Upnutí 1/4 palce
Maximální rozsah upnutí do ⌀ 45 mm; rohový do 55 mm
Materiál plast
Druh produktu Držák uchycení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 861785 1
EAN / GTIN 4008158041469
Číslo výrobce STE-LH

Popis

Provedení:

Otočný držák ve tvaru L se dvěma osami otáčení: 360° vedle upevňovací svorky, 180° na závitovém upínání. Držák s 1/4palcovým závitovým upnutím.

Použití:

K upevnění pomůcek jako je laser, kamera, konstrukční světla. Lze použít bez nářadí na kulaté (až do 45 mm) a čtvercové (až do 55 mm) nosné díly, jako jsou stropní a montážní podpěry (č. 861780), profily, žebříky atd.

Poznámka:

Vhodné lasery pod č. 468488; 468490; 468481; 468465 a vhodné přístroje na měření vzdálenosti pod č. 465550 vel. X3; vel. X4 a č. 465560 vel. GLM50-27C.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku