Laserový měřič vzdálenosti, Typ: GLM40

Artiklové číslo: 465560 GLM40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 54

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada GLM40
Přesnost měření ±1,5 mm
Ochranná třída IP IP 54
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081551 LR3
Dosah 40 m
Sčítání/odčítání ano
Výpočet plochy a objemu ano
Nepřímé měření (Pythagoras) ano
Vyvolání posledních měření ano
Napájení 081551 LR3
Životnost baterie (měření) 5 000
Třída laseru dle IEC 825-1 2
Délka 105 mm
Šířka 41 mm
Výška 24 mm
Hmotnost 100 g
Druh produktu Přístroj na měření vzdálenosti

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 465560 GLM40
EAN / GTIN 3165140790406
Číslo výrobce 0601072900

Popis

Provedení:

Laserový měřič vzdálenosti s robustním, nárazuvzdorným pláštěm, chráněný proti stříkající vodě a prachu. Osvětlený, třířádkový displej pro optimální čitelnost. Třída laseru 2 dle IEC 825-1.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně ochranného pouzdra.
Včetně baterií 081551 LR3.

Zvláštní příslušenství:

Měřící stativ č. 468558

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku