{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | GLM150-27C | |
Přesnost měření | ±1,5 mm | |
Označení výrobce | GLM150-27C | |
Závit pro stativ | 1/4 palec | |
Rozhraní | rozhraní Bluetooth; USB rozhraní | |
Ochranná třída IP | IP 54 | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 3,12 Ah | |
Jmenovité napětí | 3,6 V | |
Dosah | 150 m | |
Sčítání/odčítání | ano | |
Minimální / maximální měření | ano | |
Výpočet plochy a objemu | ano | |
Nepřímé měření (Pythagoras) | ano | |
Senzor sklonu | 360 stupeň | |
Digitální vyhledávač cíle | ano | |
Vyvolání posledních měření | ano | |
Napájení | Li-Ion akumulátor | |
Třída laseru dle IEC 825-1 | 2 | |
Délka | 142 mm | |
Šířka | 64 mm | |
Výška | 28 mm | |
Hmotnost | 210 g | |
Druh produktu | Přístroj na měření vzdálenosti |
Katalogové číslo | 465560 GLM150-27C | |
EAN / GTIN | 4059952614304 | |
Číslo výrobce | 0601072Z00 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Laserový měřič vzdálenosti, Typ: GLM150-27C
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
9 244,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
438 ks okamžitě k dodání
2 189,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
231 ks okamžitě k dodání
2 508,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka | 64 mm | 46 mm | 46 mm |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | Provoz s bateriemi | Provoz s bateriemi |
Ochranná třída IP | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Délka | 142 mm | 110 mm | 110 mm |
Přesnost měření | ±1,5 mm | ±1,5 mm | ±1,5 mm |
Napájení | Li-Ion akumulátor | 2× 081551 LR3 | 2× 081551 LR3 |
Druh produktu | Přístroj na měření vzdálenosti | Přístroj na měření vzdálenosti | Přístroj na měření vzdálenosti |