{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Přesnost měření | ±1,5 mm | |
Ochranná třída IP | IP 54 | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 2 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081551 LR3 | |
Dosah | 110 m | |
Sčítání/odčítání | ano | |
Minimální / maximální měření | ano | |
Výpočet plochy a objemu | ano | |
Nepřímé měření (Pythagoras) | ano | |
Dynamické měření | ano | |
Paměť naměřených hodnot | 20 | |
Akustické potvrzování měření | ano | |
Automatické vypínání | 3 min | |
Napájení | 2× 081551 LR3 | |
Životnost baterie (měření) | 4 000 | |
Délka | 110 mm | |
Šířka | 46 mm | |
Výška | 28 mm | |
Hmotnost | 100 g | |
Druh produktu | Přístroj na měření vzdálenosti |
Katalogové číslo | 465540 110 | |
EAN / GTIN | 4045197838735 | |
Číslo výrobce | 465540 110 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Laserový měřič vzdáleností, Dosah: 110m
na poptávku
Ihned k dodání
224 ks okamžitě k dodání
2 508,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
436 ks okamžitě k dodání
2 189,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka | 46 mm | 46 mm |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | Provoz s bateriemi |
Ochranná třída IP | IP 54 | IP 54 |
Délka | 110 mm | 110 mm |
Přesnost měření | ±1,5 mm | ±1,5 mm |
Napájení | 2× 081551 LR3 | 2× 081551 LR3 |
Druh produktu | Přístroj na měření vzdálenosti | Přístroj na měření vzdálenosti |