SKA 50 FC MB80 ADB Strmý kuželový trn DIN 69871 s axiální opěrkou a rozhraním MB

Artiklové číslo: 4559731
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ITSBORE
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4559731
EAN / GTIN 7291075304602
Číslo výrobce 4559731
L-číslo L23900 338

Popis

Popis:

Modulární systémy vřeten, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 80 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 80 mm
  • Velikost pripojení (CSI) MB80
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Délka upínace (LPR) 62 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty

Ze stejné série "ITSBORE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku