• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

CATM 50 MB63 CATM FORM AD ANSI B5.5 strmé kuželové sklíčidlo s rozhraním MB

Artiklové číslo: 4550008
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost
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
Řada ITSBORE
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4550008
EAN / GTIN 7291075139082
Číslo výrobce 4550008
L-číslo L23900 69

Popis

Popis:

Modulární vřetenové systémy, průměr sedla na straně obrobku (DCONWS) 63 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 63 mm
  • Velikost pripojení (CSI) MB63
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Délka upínace (LPR) 56 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty

Ze stejné série "ITSBORE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku