RE MB25-MB16X20 Redukce pro rozhraní MB

Artiklové číslo: 4550146
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ITSBORE
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4550146
EAN / GTIN 7291075139969
Číslo výrobce 4550146
L-číslo L23900 240

Popis

Popis:

Modulární vřetenové systémy, délka tělesa (LB) 15 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr upevnění, strana obrobku (DCONWS) 16 mm

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 15 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 16 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "ITSBORE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku