SKA 50-MB80 Strmé kuželové sklíčidlo DIN 69871 Forma AD/ADB/ISO 7388/1 s rozhraním MB.

Artiklové číslo: 4550000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ITSBORE
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4550000
EAN / GTIN 7291075138825
Číslo výrobce 4550000
L-číslo L23900 59

Popis

Popis:

Modulární systémy vřeten, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 80 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 80 mm
  • Velikost pripojení (CSI) MB80
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Délka upínace (LPR) 62 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty

Příslušenství

Ze stejné série "ITSBORE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku