HSK A63 MB63 DIN 69893 HSK A-Steilkegeaufnahme s rozhraním MB

Artiklové číslo: 4550015
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada ITSBORE
    Druh produktu Vyvrtávací nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4550015
    EAN / GTIN 7291075139594
    Číslo výrobce 4550015
    L-číslo L23900 5

    Popis

    Popis:

    Modulární systémy vřeten, průměr uložení na straně obrobku (DCONWS) 63 mm, velikost stopky (SS) 63

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 63 mm
    • Velikost pripojení (CSI) MB63
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Délka upínace (LPR) 75 mm
    • Velikost stopky (SS) 63

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Ze stejné série "ITSBORE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku