HSK E40 MB32 Strmý kuželový držák DIN 69893 E s rozhraním MB

Artiklové číslo: 4559080
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ITSBORE
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4559080
EAN / GTIN 7291075202878
Číslo výrobce 4559080
L-číslo L23900 141

Popis

Popis:

Modulární vřetenové systémy, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 32 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 32 mm
  • Velikost pripojení (CSI) MB32
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Délka upínace (LPR) 42 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné produkty

Příslušenství

Ze stejné série "ITSBORE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku