ST5/8-MB16X5.51E MB Modulární připojovací systém s válcovými karbidovými stopkami

Artiklové číslo: 4551079
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ITSBORE
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4551079
EAN / GTIN 7291075179033
Číslo výrobce 4551079
L-číslo L23900 460

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací systémy, průměr připojení na straně obrobku (DCONWS) 16″, velikost boku (SS) 5/8

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 16″
  • Velikost pripojení (CSI): MB16
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Délka upínace (LPR): 5.512″
  • Velikost stopky (SS): 5/8

Ze stejné série "ITSBORE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku