• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

IHAXF 14-16/16 Vyvrtávací tyče pro dokončovací vřetenové hlavy s rozhraním MB

Artiklové číslo: 4550706
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ITSBORE
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4550706
EAN / GTIN 7291075141603
Číslo výrobce 4550706
L-číslo L23900 323

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 16 mm, celková délka (OAL) 74 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Celková délka (OAL) 74 mm
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 50 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "ITSBORE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku