IHAXF 10-12-AVI Vyvrtávací tyče s tlumením vibrací z těžkého kovu

Artiklové číslo: 4550647
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ITSBORE
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4550647
EAN / GTIN 7291075141733
Číslo výrobce 4550647
L-číslo L23900 270

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 16 mm, celková délka (OAL) 82 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Celková délka (OAL) 82 mm
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 60 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "ITSBORE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku