IHAXF 11-13/16 Vyvrtávací tyče pro dokončovací vřetenové hlavy s rozhraním MB

Artiklové číslo: 4550301
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ITSBORE
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4550301
EAN / GTIN 7291075141511
Číslo výrobce 4550301
L-číslo L23900 109

Popis

Popis:

Vyvrtávací lišty, průměr sedla na straně stroje (DCONMS) 16 mm, celková délka (OAL) 70 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Celková délka (OAL) 70 mm
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 40 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "ITSBORE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku