EMH MB63-16 ITS-BORE, modulární nástrojový systém s rozhraním Weldon,Whistlenotch DIN 1835 B/E.

Artiklové číslo: 4550177
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ITSBORE
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4550177
EAN / GTIN 7291075140415
Číslo výrobce 4550177
L-číslo L23900 308

Popis

Popis:

Modulární vřetenové systémy, průměr držáku nástroje na straně obrobku (DCONWS) 16 mm, velikost stopky (SS) MB63

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 16 mm
  • Velikost pripojení (CSI) W16
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Délka upínace (LPR) 64 mm
  • Velikost stopky (SS) MB63

Vhodné produkty

Ze stejné série "ITSBORE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku