BT40 MB63 BT MAS-403 strmá kuželová zásuvka FORM AD/ ADB s rozhraním MB

Artiklové číslo: 4550104
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ITSBORE
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4550104
EAN / GTIN 7291075139181
Číslo výrobce 4550104
L-číslo L23900 153

Popis

Popis:

Modulární vřetenové systémy, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 63 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 63 mm
  • Velikost pripojení (CSI) MB63
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Délka upínace (LPR) 66 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné produkty

Ze stejné série "ITSBORE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku