{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 875 | |
Délka ramen | 150×100 mm | |
Přesnost | 2 | |
Pravoúhlost | 0,035 mm | |
Průřez ramene | 25×5 mm | |
Druh produktu | Plochý úhelník |
Katalogové číslo | 452590 150X100 | |
EAN / GTIN | 4045197372130 | |
Číslo výrobce | 452590 150X100 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Plochý úhelník přesnost 2, Délka ramen: 150X100mm
na poptávku
Ihned k dodání
821 ks okamžitě k dodání
385,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
188 ks okamžitě k dodání
2 163,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
508 ks okamžitě k dodání
521,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přesnost | 2 | 0 | 1 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Pravoúhlost | 0,035 mm | 0,008 mm | 0,018 mm |
Průřez ramene | 25×5 mm | 30×6 mm | 30×6 mm |
Délka ramen | 150×100 mm | 150×100 mm | 150×100 mm |
Druh produktu | Plochý úhelník | Plochý úhelník | Plochý úhelník |