{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 875 | |
Délka ramen | 200×130 mm | |
Přesnost | 2 | |
Pravoúhlost | 0,04 mm | |
Průřez ramene | 30×6 mm | |
Druh produktu | Plochý úhelník |
Katalogové číslo | 452590 200X130 | |
EAN / GTIN | 4045197372147 | |
Číslo výrobce | 452590 200X130 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Plochý úhelník přesnost 2, Délka ramen: 200X130mm
na poptávku
Ihned k dodání
511 ks okamžitě k dodání
494,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
2 499,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
282 ks okamžitě k dodání
827,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přesnost | 2 | 0 | 1 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Obal | Stabilní box | Stabilní box | |
Pravoúhlost | 0,04 mm | 0,009 mm | 0,02 mm |
Průřez ramene | 30×6 mm | 30×7 mm | 30×7 mm |
Délka ramen | 200×130 mm | 200×130 mm | 200×130 mm |
Druh produktu | Plochý úhelník | Plochý úhelník | Plochý úhelník |