{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 875 | |
Délka ramen | 100×70 mm | |
Přesnost | 2 | |
Pravoúhlost | 0,03 mm | |
Průřez ramene | 20×5 mm | |
Druh produktu | Plochý úhelník |
Katalogové číslo | 452590 100X70 | |
EAN / GTIN | 4045197372123 | |
Číslo výrobce | 452590 100X70 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Plochý úhelník přesnost 2, Délka ramen: 100X70mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 514 ks okamžitě k dodání
301,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
212 ks okamžitě k dodání
1 638,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
743 ks okamžitě k dodání
406,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přesnost | 2 | 0 | 1 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Obal | Stabilní box | Stabilní box | |
Pravoúhlost | 0,03 mm | 0,007 mm | 0,015 mm |
Průřez ramene | 20×5 mm | 20×5 mm | 20×5 mm |
Délka ramen | 100×70 mm | 100×70 mm | 100×70 mm |
Druh produktu | Plochý úhelník | Plochý úhelník | Plochý úhelník |