{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 875 | |
Délka ramen | 150×100 mm | |
Přesnost | 0 | |
Pravoúhlost | 0,008 mm | |
Průřez ramene | 30×6 mm | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | kalené | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Plochý úhelník |
Katalogové číslo | 451010 150X100 | |
EAN / GTIN | 4045197444080 | |
Číslo výrobce | 451010 150X100 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Plochý úhelník nerez, přesnost 0, Délka ramen: 150X100mm
na poptávku
Ihned k dodání
161 ks okamžitě k dodání
2 163,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
703 ks okamžitě k dodání
521,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
853 ks okamžitě k dodání
385,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přesnost | 0 | 1 | 2 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Obal | Stabilní box | Stabilní box | |
Pravoúhlost | 0,008 mm | 0,018 mm | 0,035 mm |
Průřez ramene | 30×6 mm | 30×6 mm | 25×5 mm |
Délka ramen | 150×100 mm | 150×100 mm | 150×100 mm |
Druh produktu | Plochý úhelník | Plochý úhelník | Plochý úhelník |