{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 875 | |
Délka ramen | 75×50 mm | |
Přesnost | 0 | |
Pravoúhlost | 0,007 mm | |
Průřez ramene | 15×4 mm | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | kalené | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Plochý úhelník |
Katalogové číslo | 451010 75X50 | |
EAN / GTIN | 4045197444066 | |
Číslo výrobce | 451010 75X50 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Plochý úhelník nerez, přesnost 0, Délka ramen: 75X50mm
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
1 360,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
512 ks okamžitě k dodání
340,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
748 ks okamžitě k dodání
264,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Všechny díly | kalené | kalené | |
Přesnost | 0 | 1 | 2 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Pravoúhlost | 0,007 mm | 0,014 mm | 0,028 mm |
Průřez ramene | 15×4 mm | 15×4 mm | 15×5 mm |
Délka ramen | 75×50 mm | 75×50 mm | 75×50 mm |
Druh produktu | Plochý úhelník | Plochý úhelník | Plochý úhelník |