{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 357 | |
Výška orýsování | 600 mm | |
Odečet | 0,005 mm | |
Mezní chyba | 0,04 mm | |
Rozhraní | Digimatic rozhraní; Rozhraní Digimatic | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Životnost baterií cca | 3 500 h | |
Měřicí technika | digitální | |
Základna nohy délka | 180 mm | |
Základna nohy šířka | 120 mm | |
Druh produktu | Výškoměr a rýsovací přístroj |
Katalogové číslo | 445222 600 | |
EAN / GTIN | 2050001062307 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Digitální výškoměr s nádrhem se signálním dotykem 600 mm
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
60 225,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
20 755,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
25 654,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Odečet | 0,005 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Počet obsažených baterií | 1 | 1 | 1 |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | Provoz s bateriemi | Provoz s bateriemi |
Mezní chyba | 0,04 mm | 0,07 mm | 0,05 mm |
Základna nohy délka | 180 mm | 180 mm | 165 mm |
Základna nohy šířka | 120 mm | 120 mm | 110 mm |
Druh produktu | Výškoměr a rýsovací přístroj | Výškoměr a rýsovací přístroj | Výškoměr a rýsovací přístroj |