{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Výška orýsování | 600 mm | |
Odečet | 0,01 mm | |
Odečet | 0,0005 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Výška číslic | 11 mm | |
Mezní chyba | 0,05 mm | |
Rozhraní | Rozhraní RS232C.; Rozhraní USB | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Průřez měřicích sloupků | 30×12 mm | |
Měřicí technika | digitální | |
Základna nohy délka | 165 mm | |
Základna nohy šířka | 110 mm | |
Druh produktu | Výškoměr a rýsovací přístroj |
Katalogové číslo | 444000 600 | |
EAN / GTIN | 4045197889836 | |
Číslo výrobce | 444000 600 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Digitální výškoměr s nádrhem a datovým výstupem, Výška orýsování: 600mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
25 654,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
20 755,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Odečet | 0,01 mm | 0,01 mm |
Počet obsažených baterií | 1 | 1 |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | Provoz s bateriemi |
Mezní chyba | 0,05 mm | 0,07 mm |
Základna nohy délka | 165 mm | 180 mm |
Základna nohy šířka | 110 mm | 120 mm |
Druh produktu | Výškoměr a rýsovací přístroj | Výškoměr a rýsovací přístroj |