Digitální výškoměr s nádrhem 600 mm

Artiklové číslo: 443850 600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 934,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Výška orýsování (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma výrobní norma
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 357
Výška orýsování 600 mm
Odečet 0,01 mm
Odečet 0,0005 palec
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Mezní chyba 0,07 mm
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Průřez měřicích sloupků 30,9×10,7 mm
Měřicí technika digitální
Základna nohy délka 180 mm
Základna nohy šířka 120 mm
Hmotnost 3,4 kg
Druh produktu Výškoměr a rýsovací přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 443850 600
EAN / GTIN 4045197204752
Číslo výrobce 443850 600

Popis

Provedení:

Digitální výškoměr a nádrh s jemným nastavováním. Masivní stojan s broušenou základnou. Dobře čitelný LCD displej. Rýsovací jehla osazená TK.

Funkce:

Nulování v libovolné poloze.
Funkce uložení hodnoty (HOLD).
ABS / INC, TDL a SET.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357, 1 tvrdokovem osazené rýsovací jehly č. 443851.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku