{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 357 | |
Výška orýsování | 300 mm | |
Odečet | 0,005 mm | |
Mezní chyba | 0,02 mm | |
Rozhraní | Digimatic rozhraní; Rozhraní Digimatic | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Životnost baterií cca | 3 500 h | |
Měřicí technika | digitální | |
Základna nohy délka | 135 mm | |
Základna nohy šířka | 91 mm | |
Druh produktu | Výškoměr a rýsovací přístroj |
Katalogové číslo | 445222 300 | |
EAN / GTIN | 2050001062291 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Digitální výškoměr s nádrhem se signálním dotykem, Výška orýsování: 300mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
49 775,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
280 ks okamžitě k dodání
11845,00 CZK
9 050,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
18 635,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Odečet | 0,005 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | Provoz s bateriemi | Provoz s bateriemi |
Mezní chyba | 0,02 mm | 0,05 mm | 0,04 mm |
Základna nohy délka | 135 mm | 135 mm | 165 mm |
Základna nohy šířka | 91 mm | 90 mm | 110 mm |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 357 | 081560 357 | 081560 CR2032 |
Druh produktu | Výškoměr a rýsovací přístroj | Výškoměr a rýsovací přístroj | Výškoměr a rýsovací přístroj |