{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norm | Výrobní norma | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 357 | |
Výška orýsování | 600 mm | |
Odečet | 0,01 mm | |
Výška číslic | 12 mm | |
Mezní chyba | 0,05 mm | |
Rozhraní | Rozhraní Digimatic; USB rozhraní | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Průřez měřicích sloupků | 35×12 mm | |
Zajištění hodnot měření | Jednorázové nastavení nulového bodu | |
Funkce Preset | ano | |
Životnost baterií cca | 20 000 h | |
Měřicí technika | digitální | |
Základna nohy délka | 180 mm | |
Základna nohy šířka | 120 mm | |
Druh produktu | Výškoměr a rýsovací přístroj |
Katalogové číslo | 445136 600 | |
EAN / GTIN | 4946368859255 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Digitální výškoměr s nádrhem a datovým výstupem 600 mm
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
34 275,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
20 755,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
25 654,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Odečet | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Počet obsažených baterií | 1 | 1 | 1 |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | Provoz s bateriemi | Provoz s bateriemi |
Mezní chyba | 0,05 | 0,07 | 0,05 |
Základna nohy délka | 180 | 180 | 165 |
Základna nohy šířka | 120 | 120 | 110 |
Druh produktu | Výškoměr a rýsovací přístroj | Výškoměr a rýsovací přístroj | Výškoměr a rýsovací přístroj |