Připojovací kabel USB2

Artiklové číslo: 497080 USB2
(CZK 1550,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojení USB
Délka 2 m
Druh produktu Datový kabel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 497080 USB2
EAN / GTIN 4946368727646
Číslo výrobce 06AFM380F

Popis

Vhodné pro:

Posuvná měřítka č. 412641; 412642; 412671; 415350; 418710; 418711,
vestavný mikrometr č. 426510 vel. 0−50,
dutinoměry pro rychlá měření č. 429250,
úchylkoměry č. 434062434090; 434460; 434540; 434551,
výškoměry č. 445135; 445152; 445222,
úhloměry č. 454000.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku