RM-BNT9-5D-32C Stopky pro výstružníky s výměnnou hlavou BAYO T-REAM

Artiklové číslo: 4445509
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada BAYOT-REAM
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4445509
EAN / GTIN 7291075187991
Číslo výrobce 4445509
L-číslo L24220 232

Popis

Popis:

Základní držák pro výměnné hlavice, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, celková délka (OAL) 218,2 mm, délka drápu (LPR) 158,2 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) BN9
  • Celková délka (OAL) 218.2 mm
  • Délka upínace (LPR) 158.2 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Ze stejné série "BAYOT-REAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku