RM-BNT5-1.5D-16C Stopky pro výstružníky s výměnnou hlavou BAYO T-REAM

Artiklové číslo: 3330612
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada BAYOT-REAM
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3330612
EAN / GTIN 7291075187816
Číslo výrobce 3330612
L-číslo L24220 223

Popis

Popis:

Základní držák pro výměnné hlavice, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 16 mm, celková délka (OAL) 68,25 mm, užitečná délka (LPR) 20,3 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) BN5
  • Celková délka (OAL) 68.25 mm
  • Délka upínace (LPR) 20.3 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "BAYOT-REAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku