RM-BNT7-3D-20C Stopky pro výstružníky s výměnnou hlavou BAYO T-REAM

Artiklové číslo: 4440165
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada BAYOT-REAM
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4440165
EAN / GTIN 7291075187915
Číslo výrobce 4440165
L-číslo L24220 6

Popis

Popis:

Základní držák pro výměnné hlavice, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, celková délka (OAL) 110 mm, délka límce (LPR) 60 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) BN7
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Délka upínace (LPR) 60 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "BAYOT-REAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku