RM-BNT9-1.5D-32C Stopky pro výstružníky s výměnnou hlavou BAYO T-REAM

Artiklové číslo: 3330615
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Série BAYOT-REAM
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3330615
EAN / GTIN 7291075187847
Číslo výrobce 3330615
L-číslo L24220 118

Popis

Popis:

Základní držák pro výměnné hlavy, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, celková délka (OAL) 108 mm, délka nákružku (LPR) 48 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) BN9
  • Celková délka (OAL) 108 mm
  • Délka upínace (LPR) 48 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "BAYOT-REAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku