TPF M-16X2.0-F HETI Strojní závitníky z HSS se spirálovou drážkou pro závity ISO DIN 13.

Artiklové číslo: 4445242
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HSS TAP
Druh produktu Tvářecí závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4445242
EAN / GTIN 7291075011111
Číslo výrobce 4445242
L-číslo L24190 354

Popis

Popis:

Závitníky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, celková délka (OAL) 110 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M16, stoupání závitu (TP) 2 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Standardníní závitník DIN 376
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 27 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M16
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 2 mm

Ze stejné série "HSS TAP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku