TPS M-11X1.5-A HE Strojní závitníky HSS pravé 40° se spirálovou drážkou pro metrické hrubé závity ISO DIN 13, pro obrábění hliníku a hliníkových slitin.

Artiklové číslo: 4445218
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HSS TAP
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4445218
EAN / GTIN 7291075010930
Číslo výrobce 4445218
L-číslo L24190 314

Popis

Popis:

Závitník se spirálovou drážkou, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 8 mm, celková délka (OAL) 100 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M11, stoupání závitu (TP) 1,5 mm, efektivní délka (LU) 40 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 6.2 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 45 Stupne
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 17 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M11
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1.5 mm
  • Použitelná délka (LU) 40 mm

Ze stejné série "HSS TAP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku