TPS M-4X0.7-W HS Strojní závitník HSS se spirálovou drážkou 40° vpravo pro metrické hrubé závity DIN 13, pro obrábění dobře obrobitelných ocelí

Artiklové číslo: 4445084
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HSS TAP
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4445084
EAN / GTIN 7291075009934
Číslo výrobce 4445084
L-číslo L24190 118

Popis

Popis:

Závitník se spirálovou drážkou, průměr upnutí na straně stroje (DCONMS) 4,5 mm, celková délka (OAL) 63 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M4, stoupání závitu (TP) 0,7 mm, efektivní délka (LU) 21 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4.5 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 3.4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 20 Stupne
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 7 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M4
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 0.7 mm
  • Použitelná délka (LU) 21 mm

Ze stejné série "HSS TAP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku