TPS M-9X1.25-W HE Strojní závitníky HSS pravé 40° se spirálovou drážkou pro metrické hrubé závity ISO DIN 13, pro obrábění oceli.

Artiklové číslo: 4445069
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HSS TAP
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4445069
EAN / GTIN 7291075009866
Číslo výrobce 4445069
L-číslo L24190 113

Popis

Popis:

Závitník se spirálovou drážkou, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 9 mm, celková délka (OAL) 90 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M9, stoupání závitu (TP) 1,25 mm, efektivní délka (LU) 35 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
  • Celková délka (OAL) 90 mm
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 13 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M9
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1.25 mm
  • Použitelná délka (LU) 35 mm

Ze stejné série "HSS TAP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku