TPG M-20X2.5-W HE Strojní závitníky HSS pro metrické hrubé závity ISO DIN 13, pro obrábění oceli.

Artiklové číslo: 4445055
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HSS TAP
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4445055
EAN / GTIN 7291075009781
Číslo výrobce 4445055
L-číslo L24190 100

Popis

Popis:

Závitník přímý drážkovaný, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, celková délka (OAL) 140 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M20, stoupání závitu (TP) 2,5 mm, efektivní délka (LU) 54 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 12 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 32 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M20
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 2.5 mm
  • Použitelná délka (LU) 54 mm

Ze stejné série "HSS TAP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku