{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 876 | |
Přesnost | 1 mm | |
Rovinnost | 0,014 mm | |
Tloušťka | 50 mm | |
Počet pryžových podstavců | 4 | |
Hmotnost | 25 kg | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Druh produktu | Měřicí deska |
Katalogové číslo | 430200 400X400 | |
EAN / GTIN | 2050001040084 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Granitová deska přesnost 1, Délkaךířka: 400X400mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
12 257,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
11725,00 CZK
9 275,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rovinnost | 0,014 mm | 0,006 mm |
Přesnost | 1 mm | 0 mm |
Hmotnost | 25 kg | 25 kg |
Norma | DIN 876 | DIN 876 |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | Zkušební protokol výrobce |
Tloušťka | 50 mm | 50 mm |
Druh produktu | Měřicí deska | Měřicí deska |