{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 876 | |
Přesnost | 1 mm | |
Rovinnost | 0,022 mm | |
Tloušťka | 160 mm | |
Počet vložek s ocelovou kuličkou | 5 | |
Hmotnost | 460 kg | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Druh produktu | Měřicí deska |
Katalogové číslo | 430200 1200X800 | |
EAN / GTIN | 2050001949738 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Granitová deska přesnost 1, Délkaךířka: 1200X800mm
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
66 461,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
64275,00 CZK
50 775,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rovinnost | 0,022 mm | 0,009 mm |
Přesnost | 1 mm | 0 mm |
Hmotnost | 460 kg | 460 kg |
Norma | DIN 876 | DIN 876 |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | Zkušební protokol výrobce |
Tloušťka | 160 mm | 160 mm |
Druh produktu | Měřicí deska | Měřicí deska |