Granitová deska přesnost 0 400X400 mm

Artiklové číslo: 430190 400X400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Délkaךířka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 876
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN 876
    Přesnost 0 mm
    Rovinnost 0,006 mm
    Tloušťka 50 mm
    Počet pryžových podstavců 4
    Hmotnost 25 kg
    Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
    Druh produktu Měřicí deska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 430190 400X400
    EAN / GTIN 4045197435750
    Číslo výrobce 430190 400X400

    Popis

    Provedení:

    Zvlášť vybraný přírodní kámen.
    • Homogenní struktura bez vad.
    • Odolný proti průhybu a zkrutu.
    • Naprosto odolný proti rzi a působení kyselin, nízká tepelná vodivost.
    • Mikrojemné opracování povrchu (lapovaný diamantem). Přípustné tolerance jsou podkročené.
    • Opticky čistě vybroušené vnější hrany.
    • Pro statické uložení se na spodní straně nacházejí dosedací body (vložky s ocelovou kuličkou).
    • Tvrdší než kalená ocel (6 − 7 podle Mosovy stupnice), nemagnetická a elektricky nevodivá.

    Přesnost:

    Výroba a výstupní kontrola se provádějí v počítačem řízených klimatizovaných prostorách. Použité měřicí prostředky zaručují splnění požadavků národních a mezinárodních kalibračních laboratoří.
    DIN 876/0 jemně lapovaná diamantem pro kontrolu.

    Rozsah dodávky:

    Včetně vložek s ocelovou kuličkou, kontrolního protokolu, přepravního obalu.
    Včetně pryžových opěrek.

    Poznámka:

    Na poptávku: Nerezové ocelové nástavce se závitem, ocelové kolejnice s T-drážkou (pro č.430190 nejsou ocelové kolejnice s T drážkami možné), přesnost 000, jiné velikosti, mezistupňové rozměry. Dopravné není v ceně.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku