Granitová deska přesnost 0, Délkaךířka: 1000X630mm

Artiklové číslo: 430190 1000X630
Sleva
33500,00 CZK
Cena platí do 3. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Délkaךířka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 876
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 876
Přesnost 0 mm
Rovinnost 0,008 mm
Tloušťka 100 mm
Počet vložek s ocelovou kuličkou 3
Hmotnost 189 kg
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Druh produktu Měřicí deska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 430190 1000X630
EAN / GTIN 4045197720603
Číslo výrobce 430190 1000X630

Popis

Provedení:

Zvlášť vybraný přírodní kámen.
  • Homogenní struktura bez vad.
  • Odolný proti průhybu a zkrutu.
  • Naprosto odolný proti rzi a působení kyselin, nízká tepelná vodivost.
  • Mikrojemné opracování povrchu (lapovaný diamantem). Přípustné tolerance jsou podkročené.
  • Opticky čistě vybroušené vnější hrany.
  • Pro statické uložení se na spodní straně nacházejí dosedací body (vložky s ocelovou kuličkou).
  • Tvrdší než kalená ocel (6 − 7 podle Mosovy stupnice), nemagnetická a elektricky nevodivá.

Přesnost:

Výroba a výstupní kontrola se provádějí v počítačem řízených klimatizovaných prostorách. Použité měřicí prostředky zaručují splnění požadavků národních a mezinárodních kalibračních laboratoří.
DIN 876/0 jemně lapovaná diamantem pro kontrolu.

Rozsah dodávky:

Včetně vložek s ocelovou kuličkou, kontrolního protokolu, přepravního obalu.
Včetně vložek s ocelovou kuličkou.

Poznámka:

Na poptávku: Nerezové ocelové nástavce se závitem, ocelové kolejnice s T-drážkou (pro č.430190 nejsou ocelové kolejnice s T drážkami možné), přesnost 000, jiné velikosti, mezistupňové rozměry. Dopravné není v ceně.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku