Prostředek pro ošetření granitu 0,5 l

Artiklové číslo: 431840 0,5
(CZK 2568,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Obsah (l) Cena za kus bez DPH
  • Označení nebezpečné látky: GHS08: Ohrožení zdraví

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Obsah 0,5 kg
    Označení nebezpečné látky GHS08: Ohrožení zdraví
    Druh produktu Čisticí prostředek

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 431840 0,5
    EAN / GTIN 049659818284

    Popis

    Výhoda:

    Zajišťují hladké klouzání obrobků a snížují opotřebení.

    Použití:

    Prostředky pro péči o měřicí nástroje z přírodního kamene.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku