{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 876 | |
Přesnost | 1 mm | |
Rovinnost | 0,016 mm | |
Tloušťka | 70 mm | |
Počet vložek s ocelovou kuličkou | 3 | |
Hmotnost | 55 kg | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Druh produktu | Měřicí deska |
Katalogové číslo | 430200 630X400 | |
EAN / GTIN | 2050001040091 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Granitová deska přesnost 1, Délkaךířka: 630X400mm
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
18 901,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
17925,00 CZK
14 150,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přesnost | 1 mm | 0 mm |
Hmotnost | 55 kg | 55 kg |
Norma | DIN 876 | DIN 876 |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | Zkušební protokol výrobce |
Tloušťka | 70 mm | 70 mm |
Počet vložek s ocelovou kuličkou | 3 | 3 |
Druh produktu | Měřicí deska | Měřicí deska |