Digitální 3bodový dutinoměr 87-100 mm

Artiklové číslo: 429250 87-100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 128,00 CZK / ks
  • 853,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Rozhraní: Rozhraní Digimatic
  • Zajištění hodnot měření: Jednorázové nastavení nulového bodu
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce
  • Obal: Stabilní box

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 357
Rozsah měření 87 mm - 100 mm
Rozlišení 0,001 mm
Mezní chyba 0,006 mm
Rozhraní Rozhraní Digimatic
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Rozměr a 0,3 mm
Standardně měřené hloubky 75 mm
Hloubky měřené s prodloužením 225 mm
Zajištění hodnot měření Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika digitální
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Obal Stabilní box
Druh produktu 3bodové dutinoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 429250 87-100
EAN / GTIN 4946368636627
Číslo výrobce 568-373

Popis

Provedení:

3bodové dutinoměry pro rychlé měření Borematic pro měření slepých otvorů. Zřetelné a bezchybné odečítání pomocí velkého LCD displeje s výškou číslic 11 mm. Displej otočný o 330°. Měřicí dotyky středí mikrometr samočinně v otvoru a zajišťují jednoduchou manipulaci. Přestavení měřicích dotyků zajišťuje bez vůle tvrdokovový kužel.
Měřicí plochy z kalené oceli, povlakované titanem.

Výhoda:

Velmi rychlé a opakovaně přesné měření díky rychlému nastavování a samostředění.

Funkce:

  • Tlačítko pro přidržení hodnoty zachytí výsledek měření (např. při nevýhodné poloze měření).
  • Nulový bod / absolutní rozměr umožňuje vynulování v každé poloze.
  • Zobrazení OK/NOK pro jednoduchou kontrolu tolerančních hodnot.
  • Rychloposuv pro rychlé překlenutí dráhy měření.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel Digimatic č. 497080, prodloužení č. 429010, kontrolní kroužky č. 484030.

Náhradní díl:

Náhradní měřicí hlava č. 429252.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku