{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 357 | |
Rozsah měření | 12 mm - 16 mm | |
Rozlišení | 0,001 mm | |
Mezní chyba | 0,005 mm | |
Rozhraní | Rozhraní Digimatic | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Rozměr a | 0,3 mm | |
Standardně měřené hloubky | 53 mm | |
Hloubky měřené s prodloužením | 203 mm | |
Zajištění hodnot měření | Jednorázové nastavení nulového bodu | |
Měřicí technika | digitální | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | 3bodové dutinoměr |
Katalogové číslo | 429250 12-16 | |
EAN / GTIN | 4946368636474 | |
Číslo výrobce | 568-364 |