Digitální 3bodový dutinoměr 20-25 mm

Artiklové číslo: 429250 20-25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 624,00 CZK / ks
  • 1 128,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Rozhraní: Rozhraní Digimatic
  • Zajištění hodnot měření: Jednorázové nastavení nulového bodu
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce
  • Obal: Stabilní box

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma Výrobní norma
    Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 357
    Rozsah měření 20 mm - 25 mm
    Rozlišení 0,001 mm
    Mezní chyba 0,006 mm
    Rozhraní Rozhraní Digimatic
    Zdroj energie Provoz s bateriemi
    Počet obsažených baterií 1
    Rozměr a 0,3 mm
    Standardně měřené hloubky 59 mm
    Hloubky měřené s prodloužením 209 mm
    Zajištění hodnot měření Jednorázové nastavení nulového bodu
    Měřicí technika digitální
    Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
    Obal Stabilní box
    Druh produktu 3bodové dutinoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 429250 20-25
    EAN / GTIN 4946368636511
    Číslo výrobce 568-366

    Popis

    Provedení:

    3bodové dutinoměry pro rychlé měření Borematic pro měření slepých otvorů. Zřetelné a bezchybné odečítání pomocí velkého LCD displeje s výškou číslic 11 mm. Displej otočný o 330°. Měřicí dotyky středí mikrometr samočinně v otvoru a zajišťují jednoduchou manipulaci. Přestavení měřicích dotyků zajišťuje bez vůle tvrdokovový kužel.
    Měřicí plochy z kalené oceli, povlakované titanem.

    Výhoda:

    Velmi rychlé a opakovaně přesné měření díky rychlému nastavování a samostředění.

    Funkce:

    • Tlačítko pro přidržení hodnoty zachytí výsledek měření (např. při nevýhodné poloze měření).
    • Nulový bod / absolutní rozměr umožňuje vynulování v každé poloze.
    • Zobrazení OK/NOK pro jednoduchou kontrolu tolerančních hodnot.
    • Rychloposuv pro rychlé překlenutí dráhy měření.

    Rozsah dodávky:

    Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

    Zvláštní příslušenství:

    Datový kabel Digimatic č. 497080, prodloužení č. 429010, kontrolní kroužky č. 484030.

    Náhradní díl:

    Náhradní měřicí hlava č. 429252.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku